Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 45
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-81745
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
727821
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low,727821,S3 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 45
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, semi-orthopädische ESD-Einlegesohle, TPU/PU Sohle, metallfreier Durchtrittschutz, Farbe: schwarz/silber, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, lederfreie Ausstattung, Gewicht: ca. 1030 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
45
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
elten halbschuhe s3 gr. 45
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
SRC
,
Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,13*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,60*
€ 155,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,54*
€ 151,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,43*
€ 139,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,13*
€ 106,06
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elten 727821 Sicherheitsschuh Erwachsener
ELTEN
727821
ab € 66,34*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 37
ELTEN
727821
ab € 88,46*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 38
ELTEN
727821
ab € 88,72*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 39
ELTEN
727821
ab € 88,41*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 40
ELTEN
727821
ab € 88,38*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 41
ELTEN
727821
ab € 88,44*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 42
ELTEN
727821
ab € 88,48*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 43
ELTEN
727821
ab € 89,13*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 44
ELTEN
727821
ab € 88,44*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 46
ELTEN
727821
ab € 88,61*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 47
ELTEN
727821
ab € 88,39*
Sonstiges
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh HORIZON Low, 727821, S3 SRC, schwarz, Größe 48
ELTEN
727821
ab € 88,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen