Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt HT Ladytrac B, Kat.III, EN 361, schwarz/orange, 1,58kg, Größe S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-83398
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     55282
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Auffangvorrichtungen
Auffanggurte
Auffangvorrichtung
Absturzsicherung
Auffanggurt HT Ladytrac B, Kat.III, EN 361, schwarz/orange, 1,58kg, Größe S/M

Auffanggurt HT Ladytrac B, Katagorie III, gemäß EN 361, für Frauen, mit integriertemHaltegurtnach EN 358, mit Rückenfangöse,mit spezieller Schulterführung durch integrierteWeste für einen großen Tragekomfort, mit Clickverschlüssen, Farbe: schwarz/orange, Material: Polycotton und Stretch, Gewicht: ca. 1,58 kg, Größe: S/M
Weitere Suchbegriffe: Gurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.