Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Schlüsselkette
>
Artikel
Schlüsselkette mit Karabinerhaken 65mm, Stahl, vernickelt, 40cm lang, 10/VE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-83404
Hersteller:
Erwin Paulat
Herst.-Nr.:
18
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselkette
schlüsselkette
Schlüsselkette mit Karabinerhaken 65mm, Stahl, vernickelt, 40cm lang, 10/VE
Schlüsselkette mit Karabinerhaken, Material Kette: Stahl vernickelt, Karabinerhaken:65 mm, Länge der Kette: 40 cm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Helfer für jeden Betrieb
>
Schlüsselkästen
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsselanhänger
,
Zubehör für Schlüssel
,
Karabiner
,
Haken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,922*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,922*
€ 7,04718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,912*
€ 7,03528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schlüsselkette mit Karabinerhaken 75mm, Stahl, vernickelt, 40cm lang, 10/VE
Erwin Paulat
17
€ 6,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.