| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-8362 Herst.-Nr.: 6400011 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tempo-Stopp-Nägel Kölner Teller, zur Verkehrsberuhigung, Aluguss, 60mm, Ø 300mm
Tempo-Stopp-Nägel Kölner Teller, für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, mit Stützrippen an der Unterseite, aufgesetzte Noppen erhöhen die Sicherheit für Kradfahrer, kein Dübeln oder Bohren erforderlich, auch für Verbundpflaster geeignet, wiederverwendbar,Material: Aluguss, Höhe: 60 mm, Durchmesser: 300 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg, zur Befestigung ist ein Zweikomponentenkleber: ca. 1-2 kg je Nagel erforderlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sorte: | Zubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Absperrung, Temporegulierung, Verkehrsberuhigung, Bodenwelle, Stopper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |