Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Windsack
>
Artikel
Windsack-Set inkl. Korb und Hülle, Korbdurchmesser 900mm, Länge 4500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-8510
Hersteller:
Friebe Luftfahrt-Bedarf
Herst.-Nr.:
44008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Windsack
windsack
Windsack-Set inkl. Korb und Hülle, Korbdurchmesser 900mm, Länge 4500mm
Windsack-Set inkl. Korb und Hülle, Korbdurchmesser: 900 mm, Länge: 4500 mm
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Windsackanlagen, Fahnen, Masten
>
Windsackanlagen, Fahnen, Masten
Weitere Suchbegriffe:
Windsäcke
,
Windsackanlagen
,
Korb
,
Windsackkorb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,67*
€ 790,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,39*
€ 785,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,36*
€ 773,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,23*
€ 677,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abspannset für Windsackanlage, Spannseil, Seilkauschen, Seilklemmen, Spannschlösser
Friebe Luftfahrt-Bedarf
44029
ab € 149,76*
Zubehör
Mastständer, für Windsack-Maste, zum Einbetonieren, verzinkt, 1500mm
Friebe Luftfahrt-Bedarf
44.090
ab € 260,14*
Zubehör
Windsackmast mit Kappe, Stahl, verzinkt, Ø 42mm, Wandstärke 2mm, Länge 1500mm
Friebe Luftfahrt-Bedarf
44.070 + 44.085
ab € 114,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen