Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sandale Vitaform 3670, Kat.II, blau, Vollrindleder, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-86441
Hersteller:
     Vitaform
Herst.-Nr.:
     3670
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
sandalen 41
sandalen
ESD-Sandale Vitaform 3670, Kat.II, blau, Vollrindleder, Größe 41

ESD-Sandale Vitaform 3670, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, EN 61340-4-3, Verschluss mittels 2 Dornschließen, anatomisch geformtes Luftpolsterfußbett aus Naturkork, mitweichem Verlourslederbezug, ableitfähige EVA-Sohle, Farbe: blau, Sohlenfarbe: weiß, Material: Vollrindleder, Gewicht: ca. 650 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Größe:
41
Kategorie:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: vitaform sandale, ESD-Schuhe, Sandale, Schutzhandschuhe, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,27*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,30*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,27*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,38*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,39*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,32*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,23*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,32*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,27*
Sonstiges
Vitaform
3670
ab € 52,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.