| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114-86957 Herst.-Nr.: 4174 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pilotenjacke Oslo, marine, verstärkte Baumwolle, Größe XL
Pilotenjacke Oslo, tragbar als Weste oder Jacke, abnehmbare Ärmel, 2-Wege- Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, rechte Seite mit aufgesetzter Handy-Tasche mit Riegel und Klettverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Innentasche, Strickbund an den Ärmeln und am Saum, mit herausnehmbarem Faserpelzfutter,Farbe: marine, Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyamid, Innenmaterial: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyamid, Größe: XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art Bekleidung: | Jacke | Farbe Bekleidung: | Marine | Material Bekleidung: | Baumwolle | Gewicht: | < 2000g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke marine xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Schutzausrüstungen, Parka, Pilotjacken, Jacke, Arbeitsjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |