Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, blau lackiert (RAL 5012), 1460x1083x1460mm, 194kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87001
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AWA 1000, LACK.BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, blau lackiert (RAL 5012),1460x1083x1460mm, 194kg

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 1000 Litern Containern (IBC) oder Fässern, mit Gitterrost, verzinkt, Einfahrbügel zum Transport mit Hubwagen und Stapler, Unterfahrhöhe: 100 mm, mit Abfüllaufsatz, Farbe: blau lackiert (RAL 5012), Material: Stahlblech, Materialstärke: 3 mm, Maße: 1460 x 1083 x 1460 mm, Tragkraft: 1900 kg, Auffangvolumen: 1000 Liter, Gewicht: 194 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc station, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.900,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,11*
€ 2.539,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,52*
€ 2.515,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,00*
€ 2.395,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,49*
€ 2.325,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,89*
€ 2.262,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AWA 1000-2, LACK.BLAU RAL 5012
ab € 2.709,86*
Sonstiges
Bauer
AWA 1000, LACK.ROT RAL 3000
ab € 731,74*
Sonstiges
Bauer
AWA 1000, VERZ.
ab € 2.285,10*
Sonstiges
Eurokraft
603584
ab € 2.354,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.