Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 2 Fässer à 60 l, blau, 800x500x290mm, 34kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87007
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1/M, LACK. BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 2 Fässer à 60 l, blau, 800x500x290mm, 34kg

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 2 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit wassergefährdenden Stoffen und Kleingebinden, stabile Konstruktion mit Stützfüßen, Farbe: blau RAL 5012, Material: Stahlblech, verzinktes Gitterrost, Auffangvolumen: 60 Liter, Format: 800 x 500 x 290 mm, Gewicht: ca. 34 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 216,06*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 218,66*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 221,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 223,16*
Lager 114
Frei Haus
ab € 368,50*
€ 419,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,08*
€ 498,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.