Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 l, blau, 900x800x220mm, 46kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87010
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 l, blau, 900x800x220mm, 46kg

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 4 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit wassergefährdenden Stoffen und Kleingebinden, stabile Konstruktion mit Stützfüßen, Farbe: blau RAL 5012, Material: Stahlblech, verzinktes Gitterrost, Auffangvolumen: 65 Liter, Format: 900 x 800 x 220 mm, Gewicht: ca. 46 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 221,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 224,94*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,61*
€ 228,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,41*
€ 229,76*
Lager 114
Frei Haus
ab € 395,80*
€ 448,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,99*
€ 534,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,79*
€ 495,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 84,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.