Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, verzinkt gemäß EN ISO 1461, 1300x435x2650mm, 253kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87027
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000-2, VERZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, verzinkt gemäß EN ISO 1461, 1300x435x2650mm, 253kg

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 1000 Litern Containern (IBC) oder Fässern, mit Gitterrost, verzinkt, Einfahrbügel zum Transport mit Hubwagen und Stapler, Unterfahrhöhe: 100 mm, ohne Abfüllaufsatz, Material: Stahlblech, verzinkt gemäß EN ISO 1461, Materialstärke: 3 mm, Maße: 1300 x 435 x 2650 mm, Tragkraft: 3800 kg, Auffangvolumen: 1000 Liter, Gewicht: 253 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc station, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Fass, Wange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,83*
€ 2.948,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.451,95*
€ 2.917,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,79*
€ 2.778,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.272,75*
€ 2.704,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,47*
€ 2.645,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AW 1000-2, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 1.980,73*
Sonstiges
Bauer
AW 1000, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 1.608,66*
Sonstiges
Bauer
AW 1000-2, LACK. ROT RAL 3000
ab € 743,95*
Sonstiges
Bauer
AW 1000, LACK. ROT RAL 3000
ab € 1.572,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.