Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 2, 6502.2, S3 SRC, Weite 11, Größe 36
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-87136
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6502236
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 2, 6502.2, S3 SRC, Kat.II, Weite 11, Größe 36
uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 2, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen gemäß DGUV 112-191, metallfreie xenova®-Zehenschutzkappe, gepolsterter Kragen und Lasche, PU-Anstoßkappe, elastische Senkel mit Schnellarettierung, auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett, stoßdämpfende Zwischensohle, rutschhemmende Laufsohle, Farbe: schwarz/orange,Material: Rindoberleder, atmungsaktiv, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Weite: 11, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
36
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe s3 gr 36
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzhalbschuhe
,
ESD-Schuhe
,
Schuhe
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 105,64*
Lager 8605
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,16*
€ 105,68*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 107,79*
Lager 8670
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 115,12*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 107,46*
€ 148,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,22*
€ 176,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,06*
€ 167,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,69*
€ 154,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,03*
€ 134,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 107,46* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 10,97*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 36
uvex
9528136
ab € 5,32*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 36
uvex
9528236
ab € 5,30*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 36
uvex
9528336
ab € 5,32*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 36
uvex
9534736
ab € 4,15*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 36
uvex
9534836
ab € 11,71*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 36
uvex
9534936
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95911 schwarz
uvex
9591100
ab € 2,36*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95995 schwarz, 110 cm
uvex
9599543
ab € 5,81*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 110 cm
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 98822 schwarz, 100 cm
uvex
9882200
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen