Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1 6567.2, Kat.II, schwarz/rot, Weite 11, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87448
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6567248
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1 6567.2, Kat.II, schwarz/rot, Weite 11, Größe 48

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 6567.2, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle gemäß DGUV-Regel 112-191, metallfreie xenova®-Zehenschutzkappe, BOA®Fit System, nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage, mediale und laterale Unterstützung, Farbe: schwarz/rot, Material: atmungsaktives Hightech-Mikrovelours Obermaterial, Distance Mesh Futteer, Gewicht: ca. 1210 g/Paar, Weite: 11, Größe: 48
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,71*
€ 102,15*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 83,27*
€ 102,18*
4 Tage
16
pro Paar
€ 6,95*
ab € 88,41*
€ 108,90*
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 114,09*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 178,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,16*
€ 212,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,59*
€ 210,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,35*
€ 188,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,37*
€ 161,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,08*
€ 154,80
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 65,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,97*
Zubehör
uvex
9528148
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528248
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9528348
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534748
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534848
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534948
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.