Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Halbschuh VX Pro 7550, S3 SRC, schwarz/grau, XB, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90841
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VXPRO7550S3XB41P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Halbschuh VX PRO 7550, S3 SRC, Kat.II, schwarz/grau, XB, Größe 41

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VX PRO 7550, Kategorie II, S3 SRC CI, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, verstärkter Spitzenschutz, durchgängige, austauschbare Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, dämpfende Wirkung, Echtleder-Brandsohle, TPU Active ESD Laufsohle, abriebfest, rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: schwarz/grau, Material: Glattleder, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1600 g/Paar, Weite: XB, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Steitz
Größe:
41
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,90*
€ 183,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,21*
€ 177,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,21*
€ 162,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,54*
€ 137,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,53*
€ 124,39
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.