Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh BRUNO, 72685, S2 SRC, schwarz, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-91241
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72685
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh BRUNO, 72685, S2 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 41

ELTEN ESD-Halbschuh BRUNO, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahlzehenschutzkappe, ganzflächige,auswechselbare Einlegesohle, flexible Softviles-Brandsohle, PU-Zwischensohle, PU-Laufsohle, öl- und kraftstoffbeständig, Zweischichten-Profilsohle NEW CLASSICS, rutschhemmend, Farbe: schwarz/grau, Material außen: Rindleder, Nubukleder, Material innen: atmungsaktives Textilfutter, hohe Schweißaufnahme, Gewicht: ca. 1084 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
41
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,40*
€ 105,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,53*
€ 94,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,97*
€ 78,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.