Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
jori Sicherheitsstiefel Achim, 16321, S3 SRC, schwarz, Leder, Größe 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-92243
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
16321
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
jori Sicherheitsstiefel Achim, 16321, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Leder, Größe 43
jori Sicherheitsstiefel Achim, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, PU-Anstoßkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, Stahlzwischensohle, Farbe: schwarz, Material: vollnarbiges Büffelleder, atmungsaktivem Textilfutter, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
jori
Größe:
43
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Schnürstiefel (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Stiefel
,
Schuhe
,
SRC
,
S3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,59*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,42*
€ 61,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stokoderm foot care [STOKO FOOT CARE®] 100-ml-Pumpspray-Flasche
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,04*
Zubehör
Glanzbürste, dunkle Naturborsten, mit Holzgriff
Bama
04.71591.002.1,FARB.-NR.018, DUNKEL
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen