Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

jori Sicherheitsstiefel Achim, 16321, S3 SRC, schwarz, Leder, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-92244
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16321
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
jori Sicherheitsstiefel Achim, 16321, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Leder, Größe 44

jori Sicherheitsstiefel Achim, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, PU-Anstoßkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, Stahlzwischensohle, Farbe: schwarz, Material: vollnarbiges Büffelleder, atmungsaktivem Textilfutter, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
jori
Größe:
44
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,93*
€ 79,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.