Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

jori Sicherheitshalbschuh Harrison Low, 12741, S3 SRC, schwarz/gelb, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-92439
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12741
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
jori Sicherheitshalbschuh Harrison Low,12741,S3 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Größe 39

jori Sicherheitshalbschuh Harrison Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Sohle, PU-Spitzenschutz, Farbe: schwarz mit gelben Akzenten, Material: hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1150 g/Paar, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
jori
Größe:
39
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,99*
€ 111,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,94*
€ 109,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,89*
€ 98,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,49*
€ 86,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,67*
€ 73,39
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.