Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh LEN, 726231, S3 SRC, schwarz, Rindleder, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-92847
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726231-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh LEN, 726231, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Rindleder, Größe 47

ELTEN ESD-Halbschuh LEN, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Reflexstreifen, Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, antistatischer Unterbau, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle NEW CLASSICS, öl-, benzin- und säurebeständig, hitzebeständig bis 140°C, abriebfest, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, atmungsaktives, hydrophobiertes Textilmaterial, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
47
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,77*
€ 159,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,28*
€ 155,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,25*
€ 143,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.