Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitssandale SCOTT, 71872, S1 SRC, schwarz, Microfaser, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-93448
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71872
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitssandale SCOTT, 71872, S1 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 48

ELTEN ESD-Sicherheitssandale SCOTT, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, gepolsterter Schaftrand, Klettverschluss, ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Zweischichten-Profilsohle TRAINERS, TPU-Laufsohle, PU-Zwischensohle, Farbe: schwarz, Material: hydrophobierte Mikrofaser, Reflexmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 980 g/Paar, Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
48
Kategorie:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,15*
€ 139,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,16*
€ 135,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,09*
€ 106,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 49,12*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,31*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,25*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,25*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,35*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,25*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,27*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,25*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,28*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,25*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,29*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,24*
Sonstiges
ELTEN
71872
ab € 79,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.