Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA ESD-Sandale Aviat Low, S1P SRC, 64.089.1, schwarz/rot, Weite 11, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-95843
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.089.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
PUMA ESD-Sandale Aviat Low,64.089.1,S1P SRC,Kat.II,schwarz/rot,Weite 11,Größe 43

PUMA ESD-Sicherheitssandale Aviat Low, S1P SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, wasser- und schmutzabweisend, evercushion® pro ESD-Einlegesohle für optimale Dämpfung, FAP®-Durchtrittschutz mit keramikbeschichteten Fasern, Bounce Zwischensohle, Duo-PU-Laufsohle, Farbe: schwarz/rot, Material: Mikrofaser, BreathActive Funktionsfaser, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Weite: 11, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Puma
Größe:
43
Kategorie:
S1P
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, puma sandale 43, sandalen, sandale 43, ESD-Schuhe, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Arbeitssicherheitsschuhe, S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,27*
€ 166,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,59*
€ 160,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,46*
€ 144,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,54*
€ 110,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.