Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Artikel
K.57 Bodenzeichen Für Fußgänger, R13, sehr gut haftend, Ø 400mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-10198
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
10198
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen kroschke
K.57 Bodenzeichen Für Fußgänger, R13, sehr gut haftend, Ø 400mm
K.57 Bodenzeichen Für Fußgänger, Rutschhemmung R13, gemäß ASR A1.5, Piktogramm gemäßASR A1.3/M024, DIN EN ISO 7010, Gabelstapler überfahrbar, für Außen-, Innen- und Nassbereiche geeignet, hohe Trittsicherheit, sehr gut haftend, UV-beständig, abriebfest,strapazierfähig, Material: PVC, Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn, mit 3M-Acrylkleber, Durchmesser: 400 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Straßenmarkierung
,
Bodenmarkierung
,
Bodenhinweiszeichen
,
Bodenaufkleber
,
Rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Absolutes Halteverbot, R13, sehr gut haftend, Ø 400mm
Kroschke
32081
ab € 39,29*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Für Flurförderzeuge verboten, R13, sehr gut haftend, Ø 400mm
Kroschke
32080
ab € 34,08*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Für Fußgänger verboten, R13, sehr gut haftend, Ø 400mm
Kroschke
10197
ab € 39,45*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Nichts abstellen oder lagern, R13, sehr gut haftend, Ø 400mm
Kroschke
32079
ab € 39,52*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Warnung vor expl. Atmosphäre, R13, sehr gut haftend, SL 600mm
Kroschke
32078
ab € 50,04*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Warnung vor Flurförderzeugen, R13, sehr gut haftend, SL 600mm
Kroschke
10199
ab € 50,20*
Sonstiges
K.57 Bodenzeichen Zutritt für Unbefugte verboten, R13, sehr gut haftend, Ø 400mm
Kroschke
32077
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen