| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-1039 Herst.-Nr.: KSI_1039 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schablonensatz 4, für Farbmarkierungen, Kunststoff, Schrifthöhe 150mm, 60/VE
Schablonensatz 4, geeignet für alle Markierungen mit Farben, z.B. in Lagern, Produkionshallen und Parkplätzen, saubere und exakte Ausführung der Markierung, mit verschiedenen Farben erreichen sie höhere Aufmerksamkeit, mehrfach verwendbare Schablonen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schrifthöhe: 150 mm, 1 Verpackungseinheit = 60 Einzelschablonen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, markierschablonenset 150mm, signierschablone kunststoff, signierschablone, Zubehör für Bodenmarkierungen, Markierungsvorlage, Bodenmarkierungen, Straßenmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Lagermarkierungen, Schablonen |
| | |
| |