Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Schilder für die Elektrotechnik
>
Kombischilder mit Warnzeichen und Zusatzschilder
>
Starkstrom Lebensgefahr
>
Artikel
Warn-Kombischild Vorsicht! Starkstrom Lebensgefahr, praxisbewährt, Folie, 74x37mm, BGV A8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-1558
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_1558
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstrom Lebensgefahr
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Vorsicht! Starkstrom Lebensgefahr,praxisbew.,Folie,74x37mm
Warn-Kombischild Vorsicht! Starkstrom Lebensgefahr, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 74 x 37 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Elektro-Warnschilder
>
Kombinationen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Warnkombischilder
,
Warnkombikennzeichen
,
Aufkleber
,
BGV A8
,
Elektro-Warnschilder
,
Starkstrom
,
Lebensgefahr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warn-Kombischild Vorsicht! Starkstrom Lebensgefahr, praxisbewährt, Folie, 300x200mm, BGV A8
Kroschke
KSI_13178
ab € 11,25*
Sonstiges
Warn-Kombischild Vorsicht! Starkstrom Lebensgefahr, praxisbewährt, Kunststoff, 300x200mm, BGV A8
Kroschke
KSI_13177
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen