Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungs-Nasenschild blanko, Kunststoff, 400x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-17054
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_17054
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 400 x 200 mm
nasenschilder
Rettungs-Nasenschild blanko, Kunststoff, 400x200mm

Rettungs-Nasenschild blanko, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 400 x 200 mm, Piktogramme aus selbstklebender Folie für Vorder- und Rückseite müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Format:
400x200mm
Weitere Suchbegriffe: kroschke nasenschilder, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Rettungszeichen, Notausgangsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.