Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, mit Nase, blanko, RoHS konform, zum Selbstbeschriften, Folie, Ø 22,5mm/60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-172499
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_172499
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Not-Halt,mit Nase,blanko,RoHS konform,zum Selbstbeschriften,Folie,Ø 22,5mm/60mm

Not-Halt, mit Nase, blanko, RoHS konform, zum Selbstbeschriften, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 22,5 mm (innen), 60 mm (außen)
Weitere Informationen:
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Ronde
Format:
Ø 22,5mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, mechanische Sicherungen, Hinweisschild, Aufkleber, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_172500
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.