Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Anlage unter Spannung, Kunststoff, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-173578
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_173578
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Anlage unter Spannung, Kunststoff, 300x200mm

Warn-Kombischild Anlage unter Spannung, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 200 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
300x200mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Hinweisschild, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.