Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen, RoHS konform, rechteckig, weiß/schwarz, Folie, selbstklebend, 45x35mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-174621
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_174621
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
CE-Zeichen,RoHS konform,rechteckig,weiß/schwarz,Folie,selbstkl.,45x35mm,12/Bogen

CE-Zeichen, RoHS konform, rechteckig, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 45 x 35 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
45x35mm
Weitere Suchbegriffe: Konformitätsetiketten, Schild, Konformitätskennzeichen, Aufkleber, RoHS, selbstklebend, Maschinenkennzeichen, CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,48667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_174624
ab € 120,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174623
ab € 3,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174625
ab € 5,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174622
ab € 6,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174626
ab € 209,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_170075
ab € 219,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174627
ab € 230,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174628
ab € 252,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174629
ab € 295,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.