Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen, RoHS konform, rechteckig, weiß/schwarz, Folie, selbstklebend, 20x15mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-174623
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_174623
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
CE-Zeichen,RoHS konform,rechteckig,weiß/schwarz,Folie,selbstkl.,20x15mm,10/Bogen

CE-Zeichen, RoHS konform, rechteckig, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 15 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
20x15mm
Weitere Suchbegriffe: Konformitätsetiketten, Schild, Konformitätskennzeichen, Aufkleber, RoHS, selbstklebend, Maschinenkennzeichen, CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_174624
ab € 120,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174625
ab € 5,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174621
ab € 5,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174622
ab € 6,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174626
ab € 209,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_170075
ab € 219,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174627
ab € 230,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174628
ab € 252,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174629
ab € 295,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.