Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen, RoHS konform, rund, weiß/schwarz, Folie, selbstklebend, Ø 10mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-174626
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_174626
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
CE-Zeichen,RoHS konform,rund,weiß/schwarz,Folie,selbstkl.,Ø 10mm,1000/Rolle

CE-Zeichen, RoHS konform, rund, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Ronde
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: Konformitätsetiketten, Schild, Konformitätskennzeichen, Aufkleber, RoHS, selbstklebend, Maschinenkennzeichen, CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,21*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,20921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 261,29*
€ 310,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 259,14*
€ 308,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 242,02*
€ 288,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 229,48*
€ 273,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 209,21*
€ 248,96
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_174624
ab € 120,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174623
ab € 3,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174625
ab € 5,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174621
ab € 5,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174622
ab € 6,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_170075
ab € 219,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174627
ab € 230,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174628
ab € 252,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_174629
ab € 295,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.