Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil, RoHS konform, schwarz, Folie, selbstklebend, 50x15mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-175422
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175422
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Richtungspfeil, RoHS konform, schwarz, Folie, selbstklebend, 50x15mm, 10/Bogen

Richtungspfeil, RoHS konform, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie,temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- undwischfest, Format: 50 x 15 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
50x15mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175421
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.