Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, beidseitig, rot, Folie, selbstklebend, 111x19mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-175441
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175441
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil,RoHS konform,beidseitig,rot,Folie,selbstkl.,111x19mm,10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, beidseitig, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 111 x 19 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
rot
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Form:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Maschinenpfeil, Pfeile, Richtungspfeil, Aufkleber, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175440
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.