Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, linksweisend, schwarz/weiß, Folie, 62x18mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-175787
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175787
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil,RoHS konform,linksweisend,schwarz/weiß,Folie,62x18mm,5/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, linksweisend, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: schwarz/weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistentgegen viele Chemikalien, Format: 62 x 18 mm, 1 Bogen = 5 Stück, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
schwarz
Form:
Rechteck
Format:
62x18mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175788
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.