| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-175823 Herst.-Nr.: KSI_175823 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstkl., 80x16mm, 500/Rolle
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 80 x 16 mm, 1 Rolle = 500 Stück Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | rot | Typ: | Maschinenkennzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | rot | Form: | Rechteck | Format: | 80x16mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Maschinenschilder, ANSI |
| | |
| |