Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT-Kontrastunterlage mit Nase, RoHS konform, Folie, selbstklebend, Ø 60/22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-177984
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_177984
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
NOT-HALT-Kontrastunterlage mit Nase, RoHS konform, Folie, selbstkl., Ø 60/22,5mm

NOT-HALT-Kontrastunterlage mit Nase, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 22,5 mm (innen), 60 mm (außen)
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Ronde
Format:
Ø 60mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, mechanische Sicherungen, Kontrastunterlage, Maschinenschilder, ANSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177985
ab € 1,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_177987
ab € 2,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_178587
ab € 2,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_177986
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.