Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Produktsicherheitsschild Warnung Offenliegende Riemen, RoHS konform, Folie, 100x35mm, ISO 3864-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-178303
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_178303
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Produktsicherh.schild Warnung Offenliegende Riemen,RoHS konform,Folie,100x35mm

Produktsicherheitsschild Warnung - Offenliegende Riemenbetriebe. Nicht in die laufende Maschine greifen, gemäß ISO 3864-2, RoHS konform, Kombischild für Maschinen mit 2 Symbolen, leicht verständlich durch Text und Symbole, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 100 x 35 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
100x35mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Warnschild, Sicherheitsaufkleber, Aufkleber, ISO 3864-2, Folie, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_178321
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.