| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-178320 Herst.-Nr.: KSI_178320 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktsicherh.schild Warnung Heiße Maschinenteile,RoHS konform,Folie,200x75mm
Produktsicherheitsschild Warnung - Heiße Maschinenteile nur mit geeignetem Handschutzberühren, gemäß ISO 3864-2, RoHS konform, Kombischild für Maschinen mit 2 Symbolen, leicht verständlich durch Text und Symbole, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 200 x 75 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Typ: | Maschinenkennzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Format: | 200x75mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |