Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel mit Unterfahrschutz,425mm,Aufdüb.,gelb/schw.,Stahl,1000x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-17952
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     17952
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel mit Unterfahrschutz,425mm,Aufdüb.,gelb/schw.,Stahl,1000x1150mm

K.57 Schutzbügel mit Unterfahrschutz, zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten, verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln, Farbe Schutzbügel: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Breite: 1000 mm, Höhe: 1150 mm, Durchmesser: 76 mm, Wandstärke Stahlwand: 4 mm, Höhe Unterfahrschutz: 425 mm, Lieferung inklusive gelb/schwarz schraffierter Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Schutzbügel, Stahlschutzbügel, Bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,46*
€ 804,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,22*
€ 789,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,34*
€ 744,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,19*
€ 721,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,48*
€ 687,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
17858
ab € 381,37*
Sonstiges
Kroschke
17859
ab € 464,72*
Sonstiges
Kroschke
17951
ab € 518,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.