Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfplakette Nächster Prüftermin 24-27,blau,Folie,selbstklebend,Ø 30mm,10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-182047
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_182047
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 24-27,blau,Folie,selbstklebend,Ø 30mm,10/Bogen
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 24-27, mit Freifeldern zum Markieren, gewünschter Prüftermin lässt sich nach dem Verkleben mit Resistentstift markieren, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten d30 mm
,
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Wartungskennzeichnungen
,
Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-28,blau,Folie,selbstklebend,Ø 30mm,10/Bogen
Kroschke
KSI_188475
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen