Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Zahl 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-183614
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
183614
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahl 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Zahl 4, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 25 mm, Format: 14,9 x 32,5 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
Zahlenetikett
,
aufklebenummern
,
Buchstaben
,
Lagerkennzeichnungen
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Schilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
Preis gilt ab 10.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Bogen
ab 10000 Bögen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183620
ab € 1,66*
Sonstiges
Buchstabe C, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183622
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe D, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183623
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183624
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe F, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183625
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe G, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183626
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe H, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183627
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe I, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183628
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe K, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183630
ab € 1,66*
Sonstiges
Buchstabe L, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183631
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe M, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183632
ab € 1,66*
Sonstiges
Buchstabe O, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183634
ab € 1,67*
Sonstiges
Buchstabe P, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183635
ab € 1,68*
Sonstiges
Buchstabe Q, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183636
ab € 1,68*
Sonstiges
Zahl 0, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
183610
ab € 1,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.