Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Zahl 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-188314
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_188314
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Zahl 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Zahl 4, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 50 mm, Format: 29,8 x 65,0 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
nummernetiketten kroschke
,
nummernetiketten
,
selbstklebende zahlen schrifthöhe 50mm
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Zahlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bindestrich, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188351
ab € 2,33*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188321
ab € 2,36*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188324
ab € 2,36*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188325
ab € 2,35*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188326
ab € 2,36*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188327
ab € 2,36*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188329
ab € 2,36*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188331
ab € 2,35*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188332
ab € 2,36*
Sonstiges
Buchstabe P, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188335
ab € 2,35*
Sonstiges
Buchstabe Q, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188336
ab € 2,34*
Sonstiges
Buchstabe R, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188337
ab € 2,34*
Sonstiges
Buchstabe S, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188338
ab € 2,35*
Sonstiges
Buchstabe T, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188339
ab € 2,36*
Sonstiges
Buchstabe U, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 29,8x65,0mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188340
ab € 2,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen