Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Kunststoff, 300x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E010 und D-E017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26201
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_26201
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator-Hinweisschild
Rettungszeichen Automatisierter ext. Defibrillator,ASR/ISO,Kunststoff,300x300mm

Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, gemäß ASR A1.3, E010, DIN ENISO 7010, E010, DIN 4844, D-E017, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwacheSäuren, Format: 300 x 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
300x300mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Notausgangsschild, Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 31 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.