| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-26912 Herst.-Nr.: 26912 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starter-Set K.57 Schutzpfosten XXL, zum Aufdübeln, mit Befestigungsmateriel
Starter-Set K.57 Schutzpfosten XXL, zum Aufdübeln, bestehend aus: 2 x Schutzpfosten XXL, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, pulverbeschichtet, Ø 159 mm, Höhe: 1300 mm, 8 x Bolzenanker B10-10-16/85, für Betonwände und Fundamentplatten, Material: Stahl,verzinkt, Bohrlochdurchmesser: 10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sorte: | Pfosten | Material: | Stahl | Grundfarbe: | schwarz/gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl gelb/schwarz, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, Pfosten, Rammschutz, Schutzpfosten, Poller, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |