Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 114
>
Kroschke - Sortiment
>
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
>
Artikel
Komponente für Notausgangswürfel, blanko, Kunststoff, 600x300mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-29889
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_29889
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Fluchtwegkennzeichen
Hinweiskennzeichen
Rettungswegschilder
Komponente für Notausgangswürfel, blanko, Kunststoff, 600x300mm
Komponente für Rettungswürfel, blanko, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Lochdurchmesser für Aufhängung: 5 mm, Format: 600 x 300 mm, Achtung, zur Erstellung des Rettungswürfels werden 4 Komponenten benötigt, Lieferung ohne Befestigungsnieten (Befestigungsnieten: Artikelnummer 48948)
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungswegkennzeichen
,
Komponente
,
Notausgangswürfel
,
Rettungszeichen
,
Notausgangsschild
,
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selbstklebendes Magnetband, Breite 19mm, Materialstärke 1,5mm, 30m/Rolle
Kroschke
10091
ab € 109,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen