Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Artikel
Bodenzeichen Gehörschutz benutzen, Bodenmarkierungsfolie, Ø 600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M003, Rutschhemmung R10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-35508
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_35508
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen kroschke
bodenzeichen 600mm
Bodenzeichen Gehörschutz benutzen, ASR/ISO, R10, Bodenmarkierungsfolie, Ø 600mm
Bodenzeichen Gehörschutz benutzen, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M003, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachenAnwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 600 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
bodenzeichen gehörschutz
,
Hinweiskennzeichen
,
Bodenmarkierung
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
,
Konturenmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodenzeichen Gehörschutz benutzen, Bodenmarkierungsfolie, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M003, Rutschhemmung R10
Kroschke
KSI_355013
ab € 19,72*
Sonstiges
Bodenzeichen Gehörschutz benutzen, Bodenmarkierungsfolie, Ø 400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M003, Rutschhemmung R10
Kroschke
KSI_355025
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen