Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutetiketten
>
Gefahrgutzettel Kühlmittel
>
Artikel
Verpackungskennzeichen für Kühlmittel, Trockeneis, DE, Folie, seewasserbeständig, 150x250mm, IMDG-Code, ADR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-38907
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
38907
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutzettel Kühlmittel
Verpackungskennzeichen für Kühlmittel,Trockeneis,DE,Folie,seewasserb.,150x250mm
Verpackungskennzeichen für Kühlmittel, Trockeneis, deutsch, gemäß ADR, zur Kennzeichnung gefährlicher gekühlter Güter, Material: selbstklebende seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 150 x 250 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verpackungskennzeichen
Grundfarbe:
schwarz
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
weiß
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrgutaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Verpackungskennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichen
,
IMDG-Code ADR
,
Totenkopf
,
Raute
,
Kühlmittel
,
Trockeneis
,
Verpackungskennzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verpackungskennzeichen für Kühlmittel, Dry ICE, EN, Folie, seewasserbeständig, 150x250mm, IMDG-Code, ADR
Kroschke
38949
€ 8,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.