| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-43557 Herst.-Nr.: KSI_43557 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Boden-Hinweisschild Bitte 2 m Abstand halten,R10,Bodenmarkierungsfolie,300x200mm
Boden-Hinweisschild Bitte 2 m Abstand halten, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material:stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenkennzeichnung, Rutschhemmung, Hinweisschilder, ASR A1 5 1 2 DGUV 108 003, Bodenbelag, Bodenmarkierungen, Bodenzeichen, Covid19, Corona |
| | |
| |