| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-43560 Herst.-Nr.: KSI_43560 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Boden-Hinweisschild Mundschutzpflicht, R10, Bodenmarkierungsfolie, 400x300mm
Boden-Hinweisschild Hier gilt Mundschutzpflicht, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 300 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 400mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenkennzeichnung, Rutschhemmung, Hinweisschilder, ASR A1 5 1 2 DGUV 108 003, Bodenbelag, Bodenmarkierungen, Bodenzeichen, Covid19, Corona |
| | |
| |