| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-43896 Herst.-Nr.: KSI_43896 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Boden-Hinweisschild Eingang, Rutschhemmung R10, Bodenmarkierungsfolie, 400x300mm
Boden-Hinweisschild Eingang, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz,äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 300 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 400mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild eingang, Bodenkennzeichen, Bodenmarkierung, Bodenzeichen, Hinweis für den Boden, Aufkleber, DGUV 108-003, Hinweiskennzeichen, Rutschhemmung R9 |
| | |
| |