| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-43986 Herst.-Nr.: KSI_43986 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Boden-Hinweissch. Bitte 1,5m Abstand halten,R10,Bodenmarkierungsfolie,300x200mm
Boden-Hinweisschild Bitte 1,5 m Abstand halten, Rutschhemmung R10, gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenkennzeichen, Bodenmarkierung, Bodenzeichen, Hinweis für den Boden, Aufkleber, DGUV 108-003, Hinweiskennzeichen, Hinweisschild, Rutschhemmung R9 |
| | |
| |